カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 理研製鋼(4)
  • CKD(2)
  • タンガロイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 協育歯車(1)
  • TRUSCO(1)
  • カクイチ(1)
  • カナレ電気(1)
  • バイタル工業(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd2525」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
20 Series(20-CDQSD) SMC20 Series(20-CDQSD)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD25-2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD25-2~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD25 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD25SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
20-CDQSD SMC20-CDQSDSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
CD Series(CDQSD25) SMCCD Series(CDQSD25)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-25DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-25DCMSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSD25 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CQSD25SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-CDQS) SMC25A Series(25A-CDQS)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)SMC
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)
CQS-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQS-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-25DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-25DCSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-25DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-25DMSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSD25 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSD25SMC
7,698税込8,468
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSD オートスイッチ付き) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSD オートスイッチ付き)SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具2山クルビス形
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ