カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • KITO(キトー)(1,337)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • ホンダ(101)
  • ERECTA(エレクター)(92)
  • エスコ(50)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 三木プーリ(45)
  • CKD(44)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • エレコム(38)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 三菱電機(32)
  • DIAMOND(28)
  • 三菱マテリアル(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • ネグロス電工(22)
  • リオン(22)
  • ダイケン(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd4」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルスピードコントローラ ASD SMCデュアルスピードコントローラ ASDSMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
C96 Series(C96SD40) SMCC96 Series(C96SD40)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SD40 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SD40SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~)SMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12FW1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12FW1SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-12S3V) SMCS Series(SS5Y5-12S3V)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
S Series(SS5Y3-12S3V) SMCS Series(SS5Y3-12S3V)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
CP Series(CP95SD40) SMCCP Series(CP95SD40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SD40) SMCCP Series(CP96SD40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~) SMCISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)SMC
1,898税込2,088
1個
30日以内出荷
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
SS5Q13-04 SMCSS5Q13-04SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数4連
AS Series(AS4311F) SMCAS Series(AS4311F)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
プラグインユニット (VV5QC21-04~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-04~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC41-0603) SMCV Series(VV5QC41-0603)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VV5QC21-06C8) SMCV Series(VV5QC21-06C8)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC2000
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)SMC
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VV5QC11-04C) SMCV Series(VV5QC11-04C)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-08C) SMCV Series(VV5QC11-08C)SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC1000
プラグインユニット (VV5Q11-04C6S~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-04C6S~)SMC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
C96 Series(C96SDD40) SMCC96 Series(C96SDD40)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールドSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000