カテゴリ
- 物流用品(1,353)
- パソコン/周辺機器(249)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
- 農業機械(205)
- 制御機器(180)
- 切削工具(159)
- 測定用品(113)
- 自動車純正部品(109)
- メカニカル部品(101)
- 空調・照明・電設資材(86)
- 家電(62)
- 建築金物(54)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- オフィス家具(51)
- 防犯用品(49)
- 自動車補修部品(45)
- 電動工具(35)
- 作業工具(33)
- 測定関連サービス(32)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- バイク純正部品(27)
- カー用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 機構部品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 安全用品(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 電気材料(15)
- バイク部品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 研磨材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 作業服(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 事務用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 住設機器(4)
- 医療(4)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- マスク(2)
- 自転車部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(203)
- CKD(45)
- DIAMOND(20)
- KITO(キトー)(1,334)
- MAZDA(マツダ)(40)
- NACHI(不二越)(20)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ParkerTAIYO(48)
- SMC(159)
- エスコ(47)
- エレコム(41)
- ダイケン(21)
- ネグロス電工(20)
- ホンダ(94)
- リオン(23)
- 三木プーリ(85)
- 三菱マテリアル(17)
- 三菱電機(28)
- 理研製鋼(17)
- ブランドをもっと見る

ダイヤ ヨウジ入れ SD-4シリーズ
台和¥779税込¥8571個6日以内出荷和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。仕様●用途:ヨウジ入れ●サイズ(直径×高さ):Φ48×105mm●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD-4TG
日本アイ・エス・ケイ¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。キングスーパーダイヤル錠&リバーシブル錠。従来のダイヤル錠に比べ精度、安全性が向上。トレー1枚付き用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1材質外側:鋼板、内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂質量(kg)50色ダークグレー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
【修理】NPK スクリュウドライバ 20241(日本ニューマチック工業)SD-4(修理)
修理¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷種類スクリュウドライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型
興研¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能用途防じん仕様KBフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
SDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷SDカード4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDカードケース。付属品インデックスラベル×1枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、インデックスラベル:紙色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5収納枚数(枚)SDメモリーカード4
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シートドライヤー(シート状乾燥剤)
鳥繁産業(46件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(500枚)当日出荷シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
SDホルスF4
関西ペイント¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか当日出荷から8日以内出荷塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35個)当日出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)当日出荷くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら