カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 黒田精工(624)
  • ホンダ(105)
  • エレコム(97)
  • SIEMENS(67)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • ラスタバナナ(53)
  • マースジャパンリミテッド(49)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • エスコ(32)
  • エンジニア(27)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(26)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • LEPLUS NEXT(25)
  • カシムラ(23)
  • DHA Corporation(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-3」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル SMC電源ケーブルSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
大型真空ユニット ZR1-S SMC大型真空ユニット ZR1-SSMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CMSE3 SMCCMSE3SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CDMSE SMCCDMSESMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
パラレルI/Oケーブル SMCパラレルI/OケーブルSMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300ACSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
入力(0) 電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310ACSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(1) 電流入力
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
I Series(ISE35) SMCI Series(ISE35)SMC
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMCミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ミストセパレータとレギュレータが一体化。 ・ろ過度:0.3μm。
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303T SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303TSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。
ISE35 - デジタル圧力スイッチ (レギュレータ内蔵タイプ) SMCISE35 - デジタル圧力スイッチ (レギュレータ内蔵タイプ)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
仕様リード線取出し方法:(R) 配線上取出し、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(B) ARM10/11シリーズ取付用キット出力仕様(25) NPN出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(0) 電圧入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
LCD表示形デジタル圧力スイッチ ISE3シリーズ SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ ISE3シリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE30 SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE30SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-350Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-350Z)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
多チャンネルデジタル圧力センサコントローラ/クリーン/低発塵 10-PSEシリーズ SMC多チャンネルデジタル圧力センサコントローラ/クリーン/低発塵 10-PSEシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
入力仕様電圧入力
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~) SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)25以下設定圧力範囲(MPa)0~0.98繰返し精度±1%F.S.以下
CKP1A SMCCKP1ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-PS) SMC10 Series(10-PS)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
大型真空ユニット エジェクタシステム ZR1シリーズ SMC大型真空ユニット エジェクタシステム ZR1シリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~)SMC
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE302 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE302SMC
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
CM Series(CMSE32) SMCCM Series(CMSE32)SMC
6,698税込7,368
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE301 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE301SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300SMC
8,698税込9,568
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
入力仕様電圧入力
PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300AC - 3画面デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし入力仕様(0) 電圧入力