カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 工進(413)
- ホンダ(153)
- piaggio(ピアッジオグループ)(50)
- セハージャパン(44)
- 三菱ふそう(36)
- 住友電気工業(36)
- ニチコン(31)
- エレコム(24)
- SCHURTER(19)
- ユニセイキ(17)
- DIJET(ダイジェット工業)(16)
- 三興半田鏝(14)
- KTM(14)
- スバル(11)
- RS PRO(11)
- EFFEX(エフェックス)(10)
- ユーエーシー(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「seh」の検索結果

LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応
SMC¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷仕様標準ストローク(mm)64サイズ32タイプ【リード】基本形取付方式ねじ取付形形式2爪タイプケーブル長(m)1.5コネクタ【通信プラグ】I/Oケーブル軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)15モータケーブル取出方向左側面取出
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ
SMC¥85,980税込¥94,5781個11日以内出荷その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数単軸用 / 標準仕様プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ
SMC¥89,980税込¥98,9781個11日以内出荷その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ軸単軸用 / 標準仕様取付け方法ねじ取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル(1.5m)プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル 3アクチュエータケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ
SMC¥76,980税込¥84,6781個11日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)6サイズ16形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数軸数:単軸用、仕様:標準仕様リード線基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ
SMC¥77,980税込¥85,7781個11日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)6形状リード:基本形サイズ16形式2爪タイプ通信方式パラレル入力(NPN)取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ
SMC¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷その他【リード】基本形ストローク(mm)24サイズ20形式2爪タイプ取付け方法DINレール取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル 3m軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3モータケーブル取出方向左側面取出
LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ
SMC¥93,980税込¥103,3781個11日以内出荷ストローク(mm)16サイズ10形式2爪タイプ通信方法パラレル入力(NPN)取付け方法ねじ取付形リード線基本形RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロボットケーブル 3mI/Oケーブル長さ(m)1.5モータケーブル取出方向左側面取出
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ
SMC¥73,980税込¥81,3781個11日以内出荷仕様標準仕様その他【リード】基本形ストローク(mm)10サイズ20形式2爪タイプケーブル長(m)【アクチュエータケーブル(標準)】1.5 / 【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータサイズコンパクト形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個15日以内出荷UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション。把持力:60~140N。電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。プラグインソフトに対応:URCap対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e
LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個15日以内出荷・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCapコネクタ形状M8/8ピン(プラグ)本体質量(kg)1保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応開閉ストローク(mm)50モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)把持力(N)60~140
AW Series(AW20-N02EH)
SMC取扱い終了ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85オートドレン仕様(-) オートドレンなし