曜日別特売

AW Series(AW20-N01CEH)

AW Series(AW20-N01CEH) - SMC
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
取付方式
ドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32270437AW20-N01CEH-1-(1) 0.02~0.2-(H) セットナット付(パネルマウント用)(-) ドレンコック付
¥7,650
取扱い終了
返品不可
32270446AW20-N01CEH-CZ-(-) 0.05~0.85-(H) セットナット付(パネルマウント用)(-) ドレンコック付
¥8,150
取扱い終了
返品不可
32270455AW20-N01CEH-CZ-B(01) 1/8(-) 0.05~0.850.05~0.85セットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付
¥8,970
取扱い終了
返品不可
32270464AW20-N01CEH-C-(-) 0.05~0.85-(H) セットナット付(パネルマウント用)(-) ドレンコック付
¥8,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする