カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- FKD(フクダ精工)(7)
- I-VALUE(14)
- INAX(LIXIL)(8)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7)
- TDKラムダ(10)
- TRUSCO(33)
- アズワン(11)
- エスコ(101)
- オーハウス(12)
- サンワサプライ(8)
- スイデン(14)
- ミツギロン(11)
- 三和[店舗什器・備品](21)
- 中興化成工業(20)
- 日東工器(7)
- 未来工業(9)
- 西日本セフティデンキ(12)
- 重松製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sf-1」の検索結果

比例制御弁 JSP Series 直接配管型
SMC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から22日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥809~税込¥890~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付