カテゴリ

  • メカニカル部品(1,089)
  • 制御機器(613)
  • 自動車純正部品(585)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
  • 自転車部品(111)
  • 農業機械(107)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 測定用品(97)
  • 電気材料(95)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • 作業工具(79)
  • 自動車補修部品(76)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 切削工具(69)
  • バイク部品(61)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • バイク純正部品(56)
  • 建築金物(51)
  • 研磨材(49)
  • 保管用品(38)
  • 作業服(37)
  • 機構部品(34)
  • オフィス家具(33)
  • 空圧工具(32)
  • 医療(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 厨房用品(27)
  • 安全保護具(24)
  • 事務用品(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 家電(18)
  • カー用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 安全用品(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 溶接用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 塗料(11)
  • 防災用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 住設機器(9)
  • 介護用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 日用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 縫製用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「fc-1」の検索結果

関連キーワード
4,401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC-01SA用タガネ 不二空機

    FC-01SA用タガネ

    不二空機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合機種FC-01-4・FC-01SA
  • 部品 FC-01-3 不二空機

    部品 FC-01-3

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 部品 FC-01SA-R 不二空機

    部品 FC-01SA-R

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • FCガーゼ1m 2枚入 白十字

    FCガーゼ1m 2枚入

    白十字
    209税込230
    1個
    当日出荷
    綿100%の天然繊維を使用していますので柔らかく吸収にも優れています。蛍光染料は、一切使用していません。 。ガーゼサイズ:30cm×1m
    用途【使用目的又は効果】。外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的とするガーゼ成分綿質量(g)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    ・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
    質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
  • 部品 FC-01-4 不二空機

    部品 FC-01-4

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 部品 FC-01SA-H 不二空機

    部品 FC-01SA-H

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • (34B)シール スポンジ FC 1 スバル

    (34B)シール スポンジ FC 1

    スバル
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • 消火器ボックス MHED-FC1A 満点商会

    消火器ボックス MHED-FC1A

    満点商会
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    ポリッシュホワイト種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:5-A開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W284×H648×D195(+2-0)本体寸法(mm)奥行175本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270色(扉)ポリッシュホワイト
  • フリージングコンテナー FC-1 16角×60本立 NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー FC-1 16角×60本立

    NEG(日電理化硝子)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。コンテナの積み重ねも自在に。個別包装。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    仕様中しきり・No.:No.1、穴角数:60種類セット フタなし本体寸法(mm)L115×W190×H55本体B六角(mm)16
  • ガスケット (FC01) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (FC01)

    MAZDA(マツダ)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
  • 消火器ボックス MHED-FC1 満点商会

    消火器ボックス MHED-FC1

    満点商会
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    ポリッシュホワイト種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:5-A開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W284×H648×D195(+2-0)本体寸法(mm)奥行175本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270色(扉)ポリッシュホワイト
  • スプリング (FC01) MAZDA(マツダ)

    スプリング (FC01)

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • FC-1Z-1用タガネ 不二空機

    FC-1Z-1用タガネ

    不二空機
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • 【修理】チッピング・コーキングハンマ(不二空機)FC-1Z-2(修理) 修理

    【修理】チッピング・コーキングハンマ(不二空機)FC-1Z-2(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類チッピング・コーキングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 35010-MFM-FC1 ホンダ

    35010-MFM-FC1

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • バイオカップ 76パイ FC 1P50 リスパック

    バイオカップ 76パイ FC 1P50

    リスパック
    499税込549
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材バイオカップはA-PETにバイオPETを一部混合した植物由来ハイブリット容器です。※本体は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)Φ76×15
  • 【修理】チッピング・コーキングハンマ(不二空機)FC-1Z-1(修理) 修理

    【修理】チッピング・コーキングハンマ(不二空機)FC-1Z-1(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類チッピング・コーキングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • cotta ガス袋 60×200+50 (横マチ無地_透明) FC-1 cotta

    cotta ガス袋 60×200+50 (横マチ無地_透明) FC-1

    cotta
    1,598税込1,758
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    透明度の高い個包装袋です。 こしがある為冷凍等には不向きです。 使用の際には一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質透明蒸着PET12/CPP40寸法(mm)60×200 横マチ50透明無地
  • 器具用 FC1Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC1Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー1Pモダンプレート
  • ミラー(L)ドアー (FC01) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (FC01)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • フィニシャーリヤー (FC01) MAZDA(マツダ)

    フィニシャーリヤー (FC01)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン

    スプレーブラッセン

    ファインケミカルジャパン(122件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
    用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテルトラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐油、耐熱危険物の性状非水溶性
  • 【修理】チッピング・コーキングハンマ(不二空機)FC-01-3(修理) 修理

    【修理】チッピング・コーキングハンマ(不二空機)FC-01-3(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類チッピング・コーキングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】チッピング・コーキンフハンマ(不二空機)FC-01SA(修理) 修理

    【修理】チッピング・コーキンフハンマ(不二空機)FC-01SA(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類チッピング・コーキングハンマサービス分類修理
  • 【修理】チッピングコーキングハンマ(不二空機)FC-01SA-R(修理) 修理

    【修理】チッピングコーキングハンマ(不二空機)FC-01SA-R(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類チッピングコーキングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • プロテクター C (R) サイド (FC01) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (R) サイド (FC01)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (L) サイド (FC01) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (L) サイド (FC01)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター A (L) サイド (FC01) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (L) サイド (FC01)

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • FC1/4ー20X3 1/2 CF POSH

    FC1/4ー20X3 1/2

    CF POSH
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
  • 【修理】チッピング・コーキングハンマ(不二空機)FC-01-4(修理) 修理

    【修理】チッピング・コーキングハンマ(不二空機)FC-01-4(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類チッピング・コーキングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】チッピングコーキングハンマ(不二空機)FC-01SA-H(修理) 修理

    【修理】チッピングコーキングハンマ(不二空機)FC-01SA-H(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類チッピングコーキングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • プロテクター A (R) サイド (FC01) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (R) サイド (FC01)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • カーエアコン用冷媒 日立

    カーエアコン用冷媒

    日立
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
    成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
  • ステンレスカラーコート ファインケミカルジャパン

    ステンレスカラーコート

    ファインケミカルジャパン(38件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
    用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。トラスコ品番398-5091使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。ステンレス色耐熱温度(℃)400主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
  • FC1/4ー20X7/8 CF POSH

    FC1/4ー20X7/8

    CF POSH
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
  • FC1/4ー20X5/8 CF POSH

    FC1/4ー20X5/8

    CF POSH
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
    用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等仕様ラテックスフリー材質表/ナイロン、裏/ウレタン
  • マグネットフック ネオジム強力 杉原産業

    マグネットフック ネオジム強力

    杉原産業(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • プロテクター B (L) サイド (FC01) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (L) サイド (FC01)

    MAZDA(マツダ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
...