カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ヨドコウ(6)
  • TP-LINK(3)
  • イスカル(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 中興化成工業(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • 昌栄産業(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オリオン機械(1)
  • スズキ(1)
  • 日研工作所(1)
  • ユニオンツール(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • SAMSOL(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Kawasaki(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-1005」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C95 Series(C95SF100) SMCC95 Series(C95SF100)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC比例制御弁 JSP Series ベース配管型SMC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP95SF100) SMCCP Series(CP95SF100)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SF100) SMCCP Series(CP96SF100)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド