カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • RS PRO(104)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(101)
  • 西日本セフティデンキ(63)
  • SWAGE-LINE(40)
  • ホンダ(38)
  • ゴールドメダル(38)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • サンポール(28)
  • DUCATI(28)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
  • ハリケーン(21)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(19)
  • 東洋バルヴ(19)
  • エスコ(17)
  • CF POSH(17)
  • CKD(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf10」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
VVX21 SMCVVX21SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SS5Y5-10SF SMCSS5Y5-10SFSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10SF SMCSS5Y3-10SFSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VVX23 SMCVVX23SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204CS)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(4) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(2) N.O.
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND20 SMC水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND20SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
Z Series(ZHP63BM) SMCZ Series(ZHP63BM)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AS)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
C95 Series(C95SF100) SMCC95 Series(C95SF100)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC比例制御弁 JSP Series ベース配管型SMC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
C96 Series(C96SF100) SMCC96 Series(C96SF100)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF100 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF100SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
スタンバイレギュレータ SMCスタンバイレギュレータSMC
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
その他(SS5X3-45SF1-03U-C6~) SMCその他(SS5X3-45SF1-03U-C6~)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
S Series(SS5X3) SMCS Series(SS5X3)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
その他(SS5X5-45SF1-0~) SMCその他(SS5X5-45SF1-0~)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリーズSX5000
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SF) SMCCQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SF)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ヘッド側インロー
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V SeriesSMC
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ10材質(シール)FKM管接続口径1/8ねじの種類G耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10SF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10SFSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
10 Series(10-C4SF) SMC10 Series(10-C4SF)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷