カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • 東洋バルヴ(18)
  • 河村電器産業(14)
  • イチグチ(11)
  • エスコ(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • スイデン(8)
  • 東海キャスター(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • TRUSCO(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • HARIO(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • オリオン機械(5)
  • 八興(5)
  • イスカル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf50」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C95 Series(C95SF50) SMCC95 Series(C95SF50)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SF50) SMCC96 Series(C96SF50)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF50SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SF50) SMCCP Series(CP95SF50)SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SF50) SMCCP Series(CP96SF50)SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブSMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V SeriesSMC
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQSF50TN SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQSF50TNSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQSF50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQSF50SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQSF50TF SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQSF50TFSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQSF50TF SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQSF50TFSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQSF50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQSF50SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AS)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AS)SMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(3) C.O. 1 MPa - dia50材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702BS)SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701AS)SMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704BS)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702AS)SMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704CS)SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701BS)SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711CS)SMC
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714AS)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(50A) 2定格電圧(V)(5) DC24型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711BS)SMC
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SF~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SF~)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714BS)SMC
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AS)SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711CS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711CSSMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径2
蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S Series SMC蒸気タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□S SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用サイズ30リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS)SMC
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
管接続口径(50A) 2型式VND7オリフィス径(Φmm)50バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND702DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND702DS)SMC
97,980税込107,778
1個
30日以内出荷
ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(50A) 2型式VND7オリフィス径(Φmm)50バルブ(2) N.O.
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
150f51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 150f51