カテゴリ
- メカニカル部品(213)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- ホームテイスト(310)
- MAZDA(マツダ)(192)
- サンコウ(169)
- オカムラ(岡村製作所)(162)
- YAMAHA(ヤマハ)(117)
- ホンダ(75)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TRUSCO(52)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(52)
- TOTO(50)
- 三菱電機(46)
- メディアカバーマーケット(44)
- 3M(スリーエム)(40)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- SAMTEC(36)
- ノーブランド(35)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- エスコ(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sh-2」の検索結果
特価

スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット
SMC¥559~税込¥615~1個5日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NZB)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2A
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NZA)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
ハイストッパシリンダ RSH20
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNZB
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LNZA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ハイストッパシリンダ (RSH20~)
SMC¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DK
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V
SMC¥2,298,000税込¥2,527,8001個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNM2A
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25A
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RJ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25A)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RJ)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プログラムレスコントローラ LECPA
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
直動形2ポートソレノイドバルブ VX023
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V
SMC¥2,798,000税込¥3,077,8001個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)冷却能力(250) 25kW
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RK
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個11日以内出荷スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし