カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ミツビシ(4)
- SAMTEC(3)
- 井筒製作所(3)
- 理研計測器(2)
- コンドーテック(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 摂津金属工業(1)
- 日進電子工業(1)
- 愛和産業(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「shf30」の検索結果
特価

低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥4,198,000~税込¥4,617,800~1個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃