カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(120)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • テクロック(18)
  • スマートバリュー(15)
  • Vivotek(14)
  • 三菱マテリアル(12)
  • HUBER & SUHNER(12)
  • RS PRO(11)
  • omron(オムロン)(7)
  • ニッサチェイン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RADIALL(7)
  • SAIA-BURGESS(7)
  • DENALI(7)
  • Eufy(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • EPCOS(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma n」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC

    エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550 SMC

    AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカ一ボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
    付属品ブラケットアセンブリ(品番AM-BM102)質量(kg)0.55サイズ250管接続口径2024-01-04最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT交換目安2年または圧力降下が0.1MPaに達した時使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)500周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.0.1(油飽和前は0.01以下≒0.008ppm)RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様オートドレンなし(ドレンコック付)
  • AMD Series マイクロミストセパレータ SMC

    AMD Series マイクロミストセパレータ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    11日以内出荷
    付属品ブラケット管接続口径1/4インチねじの種類NPT機能目詰まりチェッカ付ドレン排出ドレンガイド1/4めねじ口径(A)150流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様オートドレンなし
  • 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC

    小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
    形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ SMC

    パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁タイプ
  • CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ SMC

    CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    21日以内出荷
    付属品標準装備:取付ナット(2ヶ)ストローク(mm)150クッションラバークッション圧力最低作動:0.16最高使用圧力0.7MPa使用流体空気速度使用ピストン:50~500mm/sチューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)取付姿勢水平、傾斜、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc保持力(N)磁石:231シリンダストローク(mm)150オーダーメイド仕様フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ
  • CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 SMC

    CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    クッションラバー磁石保持力363N使用ピストン速度(mm/s)50 ~ 500チューブ内径(Φmm)25取付姿勢水平傾斜垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)1000