曜日別特売

AMD Series マイクロミストセパレータ

AMD Series マイクロミストセパレータ - SMC
付属品
ブラケット
管接続口径
1/4インチ
ねじの種類
NPT
機能
目詰まりチェッカ付
ドレン排出
ドレンガイド1/4めねじ
口径(A)
150
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
関連資料:カタログ(8MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02502277AMD150C-N02B-JT
¥8,370
¥7,198
¥7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする