カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- PISCO(ピスコ)(2)
- CKD(1)
- ニューマシン(1)
「smc ak6000」の検索結果
特価

チェックバルブ インラインタイプ
SMC¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷型式AC20-B用・AC20A-B用・AC20B-B用・AC20C-B用・AC20D-B用ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc
チェックバルブ AKH
SMC¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ ・使用流体:空気 ・保証耐圧力:1.5MPa ・使用圧力範囲:-100kPa~1MPa ・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン