カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- オチアイ(2)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ニューマシン(1)
- 八幡ねじ(1)
- Modes(1)
- 大阪魂(1)
「smc akb」の検索結果

ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AKB
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al口径1/4
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A)
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径1/4
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-200AKZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)200クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-250AKZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)250クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-300AKZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-50AKZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)50クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-300AKZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-50AKZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)50クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-25AKZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)25クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-300AKZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-300AKZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AKBXCA
SMC¥5,598税込¥6,1581個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al口径1/4リード線取出方向特殊(A) 90°