カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smc al-43s」の検索結果

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックありケースポリカーボネートケース
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)