カテゴリ

  • 卓上消耗品(2)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「al-205h」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)

    SMC
    63税込69
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
    回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
  • AL-HO/B-200/Nアルミ ギガ・セレクション

    AL-HO/B-200/Nアルミ

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
  • アサヒ 鉄小鉢 旭

    アサヒ 鉄小鉢

    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    200V電磁調理器は非常にパワーがある為、皿の変形防止・安全面からボリューム中以下で、皿の状態、温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • キッズメイト 両手マグ 36080シリーズ 朝日化工

    キッズメイト 両手マグ 36080シリーズ

    朝日化工
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    強化磁器食器、保育園給食用食器シリーズ、洗浄機・消毒保管庫対応、「キッズメイト(R)リサイクル強化磁器食器」は、エコマーク認定商品です。グリーン購入推奨商品です。認定番号:第09128001号、エコマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会が審査し、「環境保全に役立つ」と認定された商品に限り表示が認められています。再生材を使用 【使用済み陶磁器16%】、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。