カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • PISCO(ピスコ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc as2301f」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
629税込692特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
AS Series(AS2301F) SMCAS Series(AS2301F)SMC
319税込351特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2301FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2301FS1SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS2301FG) SMCAS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS2301FG)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS Series(AS2301FS1) SMCAS Series(AS2301FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS2301F SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS2301FSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形式ユニバーサル型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータアウトタイプ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラSMC
869税込956
1個
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301FSMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13SMC
879税込967
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
10-AS SMC10-ASSMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
AS_3_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ(AS2301FSG1) SMCAS_3_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ(AS2301FSG1)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0)メータアウトシール方式(S)シール剤付ねじの種類(-)R
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS_3_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形
AS_3_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形