カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(882)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(259)
「smc d-m9p」の検索結果

エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-~DZ~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアスライドテーブル MXQR6
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
コンパクトスライド MXH2
SMC¥28,731~税込¥31,604~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)
SMC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から9日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)
SMC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から30日以内出荷・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
...