カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 日東工器(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ニッタ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 八興(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smc kk3p」の検索結果

Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK2~)
SMC¥669~税込¥736~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Sカプラー (KK6~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Sカプラー (KKH~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)当日出荷から11日以内出荷・超高衝撃PBT樹脂を採用。 ・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。 ・プラグ・ソケット引抜き強度2倍向上(従来比)。形状Sカプラー
Sカプラー (KK13~)
SMC(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
IBG1 - インパクトブローガン
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個11日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。用途切粉、粉塵、水滴の除去