カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- PISCO(ピスコ)(3)
- CKD(2)
- 千代田通商(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「smc kq2l06-00a」の検索結果
特価

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)ほか当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)