カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 千代田通商(1)
- 吉年(1)
- KITACO(1)
- 日産ネジ(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「smc kq2p」の検索結果
特価

プラグ (KRP-~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
プラグ (KFP-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から4日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ