カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(334)
  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc mb-b05」の検索結果

関連キーワード
343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB シリーズ用取付支持金具 SMCMB シリーズ用取付支持金具SMC
68税込75
1個
当日出荷から9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
支持金具部品 2山クレビス受金具 SMC支持金具部品 2山クレビス受金具SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
MB1 I型一山ナックルジョイント SMCMB1 I型一山ナックルジョイントSMC
499税込549
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
支持金具部品 2山クレビス形 SMC支持金具部品 2山クレビス形SMC
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品クレビス用ピン、平座金、割ピン取付支持金具二山クレビス
エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ SMCエアシリンダ用取付金具 クレビス受ケSMC
539税込593
1個
当日出荷
用途CM2E専用付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)材質圧延鋼
標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~) SMC標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~)SMC
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
2山ナックルジョイント SMC2山ナックルジョイントSMC
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ3120~) SMCVQ Series(VQZ3120~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMCCG1シリーズ用 2山ナックルジョイントSMC
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MB1用 Y型二山ナックルジョイント SMCMB1用 Y型二山ナックルジョイントSMC
759税込835
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CS1シリーズ用 Y形二山ナックルジョイント SMCCS1シリーズ用 Y形二山ナックルジョイントSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ2150~) SMCVQ Series(VQZ2150~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ2121~) SMCVQ Series(VQZ2121~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ12~) SMCVQ Series(VQZ12~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ2120~) SMCVQ Series(VQZ2120~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
2山クレビス用受金具 CQ-C0 SMC2山クレビス用受金具 CQ-C0SMC
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様2山クレビス用ピンと止め輪は付属されません
5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ1150~) SMCVQ Series(VQZ1150~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
VQ Series(VQZ3151~) SMCVQ Series(VQZ3151~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ11 SMCVQZ11SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ335~) SMCVQ Series(VQZ335~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
MB Y - Y形二山ナックルジョイント SMCMB Y - Y形二山ナックルジョイントSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
型式Y-05M
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
VQ Series(VQZ222~) SMCVQ Series(VQZ222~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQZ31 SMCVQZ31SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気