カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ニッタ(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc t0425」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I Series(IDF-T0425BXL500) SMC

    I Series(IDF-T0425BXL500)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
  • T Series(TU0425C) SMC

    T Series(TU0425C)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    399税込439
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • T Series(TU0425B) SMC

    T Series(TU0425B)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ソフトポリウレタンチューブ SMC

    ソフトポリウレタンチューブ

    SMC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い場所での配管が可能。極軟質
    最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
  • ソフトナイロンチューブ SMC

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • T Series(TU0604C) SMC

    T Series(TU0604C)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TLM0425N) SMC

    T Series(TLM0425N)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TU0425BU) SMC

    T Series(TU0425BU)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TLM0425B) SMC

    T Series(TLM0425B)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TU0425YR) SMC

    T Series(TU0425YR)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4橙(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TU0425Y) SMC

    T Series(TU0425Y)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TU0425R) SMC

    T Series(TU0425R)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4赤(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TLM0425R) SMC

    T Series(TLM0425R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TLM0425BU) SMC

    T Series(TLM0425BU)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TU0425W) SMC

    T Series(TU0425W)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TU0425G) SMC

    T Series(TU0425G)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4緑(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TU0604B) SMC

    T Series(TU0604B)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • 両口チーズユニオン KFG2T SMC

    両口チーズユニオン KFG2T

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CA Series(CA2T40) SMC

    CA Series(CA2T40)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-425Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-425Z

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-425JZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-425JZ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • CA Series(CA2T100) SMC

    CA Series(CA2T100)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-4) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-4)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-4) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-4)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-425Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-425Z

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
  • T Series(TLM0604N) SMC

    T Series(TLM0604N)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(Φmm)4使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)6半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.5最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20