カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 千代田通商(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「smc tu0425」の検索結果

T Series(TU0425B)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425C)
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷材質ポリウレタン色透明(素材色)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425G)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425W)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
T Series(TU0425Y)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425BU)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425YR)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥399~税込¥439~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥899~税込¥989~1袋(1個)ほか当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気コイル径(mm)24
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥1,598税込¥1,7581個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品