カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「smc t0425」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I Series(IDF-T0425BXL500) SMC

    I Series(IDF-T0425BXL500)

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    9日以内出荷
  • T Series(TU0425C) SMC

    T Series(TU0425C)

    SMC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリウレタン色透明(素材色)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • T Series(TU0425B) SMC

    T Series(TU0425B)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ソフトポリウレタンチューブ SMC

    ソフトポリウレタンチューブ

    SMC(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い場所での配管が可能。極軟質
    最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥2,203~税込¥2,423~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥1,724~税込¥1,896~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • T Series(TU0604C) SMC

    T Series(TU0604C)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリウレタン色透明(素材色)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • ソフトナイロンチューブ SMC

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    ¥870~税込¥957~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • T Series(TLM0425N) SMC

    T Series(TLM0425N)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TU0425BU) SMC

    T Series(TU0425BU)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TU0425YR) SMC

    T Series(TU0425YR)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TU0425Y) SMC

    T Series(TU0425Y)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TU0425R) SMC

    T Series(TU0425R)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TLM0425B) SMC

    T Series(TLM0425B)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0425R) SMC

    T Series(TLM0425R)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TU0425W) SMC

    T Series(TU0425W)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TLM0425BU) SMC

    T Series(TLM0425BU)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TU0425G) SMC

    T Series(TU0425G)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(43件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • T Series(TLM0604N) SMC

    T Series(TLM0604N)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
  • 両口チーズユニオン KFG2T SMC

    両口チーズユニオン KFG2T

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ナイロンチューブ モノタロウ

    ナイロンチューブ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
    用途エア配管に。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~70使用流体圧縮空気特性耐圧
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-425Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-425Z

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)425クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-425JZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-425JZ

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)425クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CA Series(CA2T40) SMC

    CA Series(CA2T40)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63