カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smc v4120」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気・不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)
SMC(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS412
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS413~)
SMC(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411切替方式2位置シングルボディサイズ3/8基準ポート数5配管方法サブプレート横配管
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体
SMC¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式メタルシール N.C.ボディ型式直接配管形保護構造防塵シリーズVQZ300 ボディ幅18mmポート数3管接続口径2(A)ポート:Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc対応IP65使用流体空気排気方式パイロット弁個別排気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ロック式(要工具形)最大作動頻度(Hz)20給油不要取付姿勢自由コイル電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプマニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2オーダーメイド仕様標準