カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • レッドサン(2)
  • ノーブランド(1)
  • いけうち(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc vmg1」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG11BU

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • ブローガン用ノズル SMC

    ブローガン用ノズル

    SMC
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    配管取出方向上方向
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11BU)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
  • VMG - ブローガン(VMG11W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11W)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG12W

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
  • VMG - ブローガン(VMG12W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG12W)

    SMC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
  • 流量調整機能付ブローガン SMC

    流量調整機能付ブローガン

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    レバー操作量に応じて流量の調整が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
  • VMG - ブローガン SMC

    VMG - ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG11W

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
  • VMG - ブローガン(VMG12BU) SMC

    VMG - ブローガン(VMG12BU)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
  • IBG1 - インパクトブローガン SMC

    IBG1 - インパクトブローガン

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
    用途切粉、粉塵、水滴の除去
  • ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC

    ブローガン VMG パルスブローユニット付

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
    質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローガン VMGシリーズ VMG12BU SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG12BU

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
  • ポケットリークディテクタ PLD Series SMC

    ポケットリークディテクタ PLD Series

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    11日以内出荷
    ・ハンディサイズで、すぐにエア漏れキャッチ!。・感度変更スイッチ(Hi/Mid/Lo)で、エア漏れ検出レベルに合わせた感度調整が可能。・コンパクト軽量:本体125g(電池込み)。 片手で操作・疲れにくい。・LEDインジケータ表示/振動通知。 騒音環境でも振動するから、わかりやすい。・シンプル操作。 かざすだけで簡単・エア漏れチェックがもっと手軽に。・CO2削減に貢献!
    用途空気圧配管のエア漏れ検知。手や耳でわかりにくい「小~中漏れ(100cc/min~ 300cc/min程度)」のエア漏れにご使用ください使用温度範囲(℃)動作時:5~45規格CE/UKCAマーキングスイッチ感度調整スイッチ:Hi/Mid/Lo電源電圧3VDC、単3電池x2(別売り)保護等級IP40検知原理超音波式RoHS指令(10物質対応)対応ポート管接続口径検出ポート:Rc1/4