カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(1)
「smc vx2230」の検索結果
特価

直動形2ポートソレノイドバルブ VX220
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222A
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A
SMC(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から13日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体水絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212F
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21
SMC(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個16日以内出荷から37日以内出荷・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~)
SMC(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。保護構造耐塵、防噴流(IP65)材質(シール)NBR弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)5.0材質(ボディ)C37、SUS許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230
SMC¥7,498税込¥8,2481個15日以内出荷接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし