カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • PISCO(ピスコ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc zh10d」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DSA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DSA

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.0
  • Z Series(ZH10) SMC

    Z Series(ZH10)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.0
  • Z Series(ZH05) SMC

    Z Series(ZH05)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)0.5
  • Z Series(ZH07) SMC

    Z Series(ZH07)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ノズル径(Φmm)0.7
  • Z Series(ZH13) SMC

    Z Series(ZH13)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    ノズル径(Φmm)1.3
  • Z Series(ZH15) SMC

    Z Series(ZH15)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.5
  • Z Series(ZH18) SMC

    Z Series(ZH18)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.8
  • Z Series(ZH20DSA) SMC

    Z Series(ZH20DSA)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
  • ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
  • ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA) SMC

    ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.0
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.7
  • バキュームフロー ZHV Series SMC

    バキュームフロー ZHV Series

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
    用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
  • ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
  • 直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC

    直線形真空エジェクタ (ZU0~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
    使用流体空気
  • ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
  • ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMC

    ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
  • ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形 SMC

    ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    ボディ形式直接配管形
smc mxh10-10特集