カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • サンコー(三甲)(22)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • AMPHENOL(8)
  • Texas Instruments(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ヤマト特殊鋼(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • エスコ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • ユキワ精工(2)
  • MICROCHIP(2)
  • SAMTEC(2)
  • VISHAY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn0032」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(SN-~) SMC

    その他(SN-~)

    SMC
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • VQ110 SMC

    VQ110

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
  • LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E32) SMC

    LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E32)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオンエルボ
  • L Series(LQ3E32) SMC

    L Series(LQ3E32)

    SMC
    2,098税込2,308
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P32 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P32

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(mm)8×6継手種類パネルマウントユニオン
  • LQ1U - ユニオン(LQ1U32) SMC

    LQ1U - ユニオン(LQ1U32)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオン
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ30最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    31日以内出荷
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    31日以内出荷
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMC

    ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    31日以内出荷
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMC

    ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    31日以内出荷
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応