カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
- エスコ(11)
- シグマ光機(11)
- Geometric Future(9)
- 大見工業(8)
- KTC(7)
- 倉茂電工(7)
- SK11(6)
- CKD(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- マリンテック(5)
- イマオコーポレーション(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- DEEN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sq-25」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2530B)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ253
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2531B)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2530N)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2531B
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(B) 高速応答タイプ(0.95W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2540
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(M) マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2530)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2531N)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2541R)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2531N
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2531)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ254
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2541N)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
25A-SQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ バルブ
SMC¥6,898税込¥7,5881個15日以内出荷切換方式2位置シングルシリーズSQ2000ポート数5シール方式弾性体シールパイロット方式内部パイロット手動操作方式ノンロックプッシュ式(要工具系)コモン仕様プラスコモン弁形式プラグインコイル電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプ(0.4W DC)ポートプラグ取付ポートなしマニホールドブロックマニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手付、横配管