SMC
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2530N)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42733888
SQ2530N-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733897
SQ2530N-51-C8-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください