カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq2331-51-c6」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ233 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ233

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331B) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331B)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なし
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331NR) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331NR)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331R) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331R)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2331BN SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2331BN

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(B) 高速応答タイプ(0.95W)CE-対応品(Q) CE対応品マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ