曜日別特売

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331B)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331B) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
手動操作方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732908SQ2331B-51-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) マニホールドブロックなし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732917SQ2331B-51-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) マニホールドブロックなし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732926SQ2331B-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) マニホールドブロックなし
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732935SQ2331B-5B1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) マニホールドブロックなし
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732944SQ2331B-5D1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) マニホールドブロックなし
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732953SQ2331B-51-C6-Mシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(M) マニホールドブロック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732962SQ2331B-51-C8-Mシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(M) マニホールドブロック付
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732978SQ2331B-51-C6-MBシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(MB)マニホールドブロック付
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする