カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
「sq2431-51-c6」の検索結果

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2431)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SQ243
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2431B)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2431N)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2431R)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし