SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2431R)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2431R) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42733617SQ2431R-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733626SQ2431R-51-L8シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手(-) なし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする