カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(665)
- メカニカル部品(37)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(595)
- KITO(キトー)(324)
- YAMAHA(ヤマハ)(289)
- 堀内機械(142)
- 三菱電機(80)
- エスコ(58)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- ハリケーン(53)
- 日本モレックス(molex)(52)
- メディアカバーマーケット(52)
- 清水製作所[継手](50)
- KANON(中村製作所)(44)
- THK(43)
- 三木プーリ(41)
- TOTO(40)
- KEMET(37)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- 中央精機(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sr-1」の検索結果

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SR
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(R) NBR
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5BN
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
エアセービングバルブ (ASR~)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から50日以内出荷・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1
SMC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63SR)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LK)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA25SR)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SR)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5FN
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA20SR)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
ステンレスシリンダ CG5GA
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3
SMC¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5LA
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5GN
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA40SR
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E2
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ステンレスシリンダ CG5EA
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN50SR)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN20SR)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN25SR)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RK
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20SR
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
...