カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(548)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(339)
  • TOTO(167)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91)
  • THK(76)
  • 三菱電機(66)
  • 河村電器産業(60)
  • エスコ(57)
  • ホンダ(53)
  • RG(レーシングギア)(49)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • タンガロイ(33)
  • EKチェーン(33)
  • MICROCHIP(31)
  • onsemi(28)
  • ツヨロン(藤井電工)(27)
  • NTB(23)
  • メディアカバーマーケット(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-2」の検索結果

550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
R Series(RB) SMCR Series(RB)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
4,588税込5,047
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A)SMC
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
L Series(LQ3T2A) SMCL Series(LQ3T2A)SMC
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDJ2L6) SMCCD Series(CDJ2L6)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SRSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
CD Series(CDJ2F6) SMCCD Series(CDJ2F6)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63A SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63ASMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストッパシリンダ RS2H6 SMCストッパシリンダ RS2H6SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA25SRSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズ SMC調整式ショックアブソーバ RB-OEMシリーズSMC
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
その他(ZZM~) SMCその他(ZZM~)SMC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
V Series(VV5Q11-02C6) SMCV Series(VV5Q11-02C6)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-3~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)6取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TFA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TFA)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
V Series(VV5QZ21-02) SMCV Series(VV5QZ21-02)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQZ2000
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
239税込263
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA20SR)SMC
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32SRSMC
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA25SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA25SR)SMC
42,980税込47,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA32SR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA20SR)SMC
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA20SR SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA20SRSMC
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
...