カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 清水製作所[継手](7)
- フジトク(4)
- マクセル(4)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- レイ・アウト(20)
- 三菱電機(19)
- LEPLUS NEXT(16)
- 三木プーリ(15)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- Gクラフト(15)
- エレコム(13)
- カーメックス(11)
- コガネイ(11)
- ホンダ(11)
- GIVI(ジビ)(11)
- RG(レーシングギア)(11)
- ヤマト産業(10)
- SHIFTUP(シフトアップ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sr11」の検索結果
特価

Z Series(ZR1)
SMC¥239税込¥2631個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ステンレスシリンダ CG5BN
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3
SMC¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SR)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SR)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SR)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5EA
SMC¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50SR)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ CDG5EN
SMC¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥269,800税込¥296,7801個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ寸法(mm)8サイズ(mm)8対称形(L)対称形
耐水性向上シリンダ CDG5LA
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B16SR
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN32SR
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E4
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E6
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5D16SR
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷ストローク(mm)110ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16材質(パッキン)(R) NBR
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN50S~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN63S~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
耐水性向上シリンダ CDG5LN
SMC¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN63S~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA50S~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RJ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)