カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(364)
  • KHK(小原歯車工業)(108)
  • 清水製作所[継手](97)
  • フジトク(28)
  • 椿本チエイン(24)
  • BAHCO(バーコ)(22)
  • コノエ(21)
  • アイトス(21)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • ケナメタル(12)
  • NSK(日本精工)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 三木プーリ(8)
  • クボタ計装(8)
  • cotta(8)
  • 岩崎製作所(7)
  • アックスブレーン(6)
  • 京セラ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss32」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
7,898税込8,688
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)パッド形状長円ベロウ形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
S Series(SS5Y7-12L32) SMCS Series(SS5Y7-12L32)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
リード線(m)(2)1.5取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数4給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側リード線芯数(L3)9芯
S Series(SS5Y3-12L32) SMCS Series(SS5Y3-12L32)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
リード線(m)(2)1.5配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L3)9芯
S Series(SS5Y3-10L32) SMCS Series(SS5Y3-10L32)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-11L32) SMCS Series(SS5Y5-11L32)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10L32) SMCS Series(SS5Y5-10L32)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-11L32) SMCS Series(SS5Y7-11L32)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形リード線(m)(2) 1.5取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側リード線芯数(L3) 9芯
S Series(SS5Y5-12L32) SMCS Series(SS5Y5-12L32)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
リード線芯数(L3)9芯リード線(m)(2)1.5給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y7-10L32) SMCS Series(SS5Y7-10L32)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定リード線芯数(L3) 9芯
S Series(SS5Y5-M10L32) SMCS Series(SS5Y5-M10L32)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-12S6V32) SMCS Series(SS5Y5-12S6V32)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数6SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(3)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10S6V32) SMCS Series(SS5Y7-10S6V32)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源DINレール(12) 12連用ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y5-10S6V32) SMCS Series(SS5Y5-10S6V32)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(2) 2連ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定
SS5YJ3-32SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:32SA型(4ポート・ベース配管形用) SMCSS5YJ3-32SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:32SA型(4ポート・ベース配管形用)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、A,Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし連数8
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L32SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(2) 1.5取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L32SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(2) 1.5取付け方法(BA) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレート付(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L32SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V32SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N32SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F32SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N32 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N32SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数9SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
ロータリクランプシリンダ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MKB32SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
その他(SS07~) SMCその他(SS07~)SMC
149税込164
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS3201FG) SMCAS Series(AS3201FG)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
AS Series(AS3211F) SMCAS Series(AS3211F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-40~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-40~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
AS Series(AS3211FG) SMCAS Series(AS3211FG)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。