カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • New-Era(ニューエラー)(47)
  • SUS(エスユーエス)(30)
  • TOKIO(藤沢工業)(30)
  • NEG(日電理化硝子)(27)
  • brembo(21)
  • STMicro(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • サンワサプライ(13)
  • RG(レーシングギア)(12)
  • climbing(クライミング)(11)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • TRUSCO(8)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • Festo(8)
  • CKD(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-15」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
プロセスバルブ (VNB211A~) SMCプロセスバルブ (VNB211A~)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201CS)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201AS)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(15A) 1/2型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
30,980税込34,078
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM152ST SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM152STSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式単体:標準サイレンサ付(バルブなし)ねじの種類NPTFランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.5真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、18回転設定ダイヤフラム式、無接点(DC10~26V)(ZSM1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-15SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-15SZ)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E32-15SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E32-15SZ)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B32-15SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B32-15SZ)SMC
6,198税込6,818
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D20-15TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D20-15TZ)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-15SZ) SMCCM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-15SZ)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B40-150TFZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B40-150TFZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B40-150SFZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B40-150SFZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-150SZ)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L25-150TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L25-150TZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F25-150TFZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F25-150TFZ)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F25-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F25-150SZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E40-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E40-150SZ)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L32-150TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L32-150TZ)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L20-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L20-150SZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-150SZ)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F20-150TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F20-150TZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D20-150TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D20-150TZ)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C40-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C40-150SZ)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B32-150TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B32-150TZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-150TFZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-150TFZ)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U40-150TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U40-150TZ)SMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L25-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L25-150SZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F32-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F32-150SZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F20-150SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F20-150SZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付