カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(551)
- ホンダ(303)
- MAZDA(マツダ)(165)
- STMicro(146)
- YAMAHA(ヤマハ)(123)
- スバル(120)
- RS PRO(108)
- Merck(メルクミリポア)(107)
- MIWA(91)
- New-Era(ニューエラー)(90)
- CKD(71)
- 扶桑精機(69)
- 谷沢製作所(61)
- SUS(エスユーエス)(54)
- Festo(52)
- KITO(キトー)(49)
- フエニックス・コンタクト(49)
- D'Addario(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「st2」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T4
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST200
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CLST~)
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250
SMC¥519,800~税込¥571,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷
ロック付シリンダ (CDLST~)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CLST2
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST200TN)
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST250TN)
SMC¥569,800~税込¥626,780~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST200TN)
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST200)
SMC¥339,800~税込¥373,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST200
SMC¥359,800~税込¥395,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KL20-50SZ)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-50SZ)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) 金具なし
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301CS)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20ポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式ブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401CS)
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25ポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式ブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402BS)
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301AS)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411CS)
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷型式VNB4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシール
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KL20-75TZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷ストローク(mm)75
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KL20-150SZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出しリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB32-75TZ)
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし