カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • SIEMENS(139)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • トヨタ(33)
  • KITACO(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • Grondement(グロンドマン)(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • シンジェンタジャパン(3)
  • アズワン(2)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • MICRO(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • RPM(2)
  • brembo(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su003-00003」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233K)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333K)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330K)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133K)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530)SMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433T) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433T)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430K)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230T) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230T)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133T) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530K)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433K)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430T) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430T)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233T) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233T)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130T) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533K)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ仕様IP65対応可ポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333T) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333T)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330T) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330T)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133KT) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133KT)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530T) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530T)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530KT) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530KT)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230KT) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230KT)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335) SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ