カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(564)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(2,212)
  • SIEMENS(907)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • ONK(オーエヌ工業)(59)
  • リケン(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(27)
  • ホンダ(23)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ニッサン(21)
  • KITO(キトー)(18)
  • KITACO(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • U-KANAYA(14)
  • テラモト(12)
  • PITWORK(日産)(11)
  • エスエスエーサービス(11)
  • サカエ(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su003」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314M) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314M)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T)SMC
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcパイロット方式(-) 内部パイロット
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335B) SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335B)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3120T) SMCSYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3120T)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315BR) SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315BR)SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMCエアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
プラグインユニット (VV5Q41-01~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-01~)SMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-06C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-06C~)SMC
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-080~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-080~)SMC
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3321) SMCVEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3321)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
プラグインユニット (VV5Q41-050~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-050~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3223) SMCSYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3223)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330K)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GD) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GD)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133K)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LOZ)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMCVQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YO) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YO)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) G切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5YO) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5YO)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335) SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q41-02~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-02~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232R) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232R)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
...