SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YO)
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43205103
SY5220-3YO-01F
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205112
SY5220-3YO-C8F
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205128
SY5220-3YO-C6F
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205137
SY5220-3YO-C8F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43205146
SY5220-3YO-C6F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください