カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SIEMENS(69)
  • ONK(オーエヌ工業)(48)
  • リケン(45)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • ノーブランド(28)
  • サカエ(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26)
  • トヨタ(21)
  • U-KANAYA(14)
  • KITACO(13)
  • PITWORK(日産)(11)
  • KITO(キトー)(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • ニッサン(8)
  • ESTERA(8)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su004」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714M) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714M)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314RT) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314RT)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514R) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514R)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314M) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314M)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314R) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314R)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340)SMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714T) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714T)SMC
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体 SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数5
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3243) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3243)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3443) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3443)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3440) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3440)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3540) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3540)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340T) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340T)SMC
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340)SMC
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5444KT) SMCVF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5444KT)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径サブプレート:(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3443K) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3443K)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343K) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3343K)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240K) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240K)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143T) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3143T)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様IP65対応可リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ7340T) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ7340T)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(01) 1/8 サブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724RT) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724RT)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724R) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724R)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724MT) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724MT)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無