カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(656)
  • 大阪魂(370)
  • ジーエルサイエンス(280)
  • 水本機械製作所(276)
  • アズワン(243)
  • 大阪サニタリー(231)
  • LAMP(スガツネ工業)(185)
  • ヤガミ(163)
  • 鶴見製作所(137)
  • 鹿島化学金属(UKB)(136)
  • フジキン(135)
  • 井筒製作所(135)
  • ノーブランド(131)
  • 潤工社(130)
  • コンサス(124)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • セイキ製作所(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 316」の検索結果

187件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
  • ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ SMC

    ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボ SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボ

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状ホースエルボ
  • ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UT ユニバーサルチー SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5UT ユニバーサルチー

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。形状チー
  • ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UN ユニバーサルニップル SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5UN ユニバーサルニップル

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。形状ニップル
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手 SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手

    SMC
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    材質SUS316形状延長継手質量(g)3.4穴径(Φmm)2.5ねじM5×0.8六角対辺(mm)7有効断面積(mm2)4.0
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル

    SMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状ホースニップル
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボ SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボ

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状バーブエルボ
  • ミニチュア管継手 SUS316 (MS4-10~) SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 (MS4-10~)

    SMC
    ¥54税込¥59
    1個
    4日以内出荷
    ・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手 SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5AU 軟質チューブ用バーブ継手

    SMC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状バーブ継手
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップル SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップル

    SMC
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状ニップル
  • ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UL ユニバーサルエルボ SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5UL ユニバーサルエルボ

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    用途スタッドを軸心として、360°自由に MS-5UL 位置決めし、固定可能。形状エルボ
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ATHU 軟質チューブ用バーブチー SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ATHU 軟質チューブ用バーブチー

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
    形状バーブチー
  • ミニチュア管継手 SUS316  MS8-2 SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS8-2

    SMC
    ¥149税込¥164
    1個
    9日以内出荷
    ・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
  • ミニチュア管継手 SUS316  MS6-1 SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS6-1

    SMC
    ¥129税込¥142
    1個
    9日以内出荷
    ・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
  • ミニチュア管継手 SUS316 (MS5-10~) SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 (MS5-10~)

    SMC
    ¥89税込¥98
    1個
    9日以内出荷
    ・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
  • SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ SMC

    SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    11日以内出荷から50日以内出荷
    シール方式(-) シール剤なし
  • ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ SMC

    ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐食環境使用可能。 コンパクトな配管スペース
    用途使用しないM5配管口を塞ぐ
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • メスユニオン KQG2F SMC

    メスユニオン KQG2F

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ユニオンワイ KQG2U SMC

    ユニオンワイ KQG2U

    SMC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • チーズ KQG2T SMC

    チーズ KQG2T

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • レジューサ KQG2R SMC

    レジューサ KQG2R

    SMC(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • プラグ KQG2P SMC

    プラグ KQG2P

    SMC
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • ロングエルボユニオン KQG2W SMC

    ロングエルボユニオン KQG2W

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC

    クリーンレギュレータ SRHシリーズ

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
    最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
  • 隔壁用ユニオン KGE SMC

    隔壁用ユニオン KGE

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途パネル取付等の チューブ同士の中 継接続に使用。材質SUS303
  • 汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC

    汎用流体用圧力センサ PSE56

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
  • その他(EH~) SMC

    その他(EH~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMC

    ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用
    用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁ナット KQG-P SMC

    隔壁ナット KQG-P

    SMC
    ¥299~税込¥329~
    1個
    9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • ハーフユニオン KFG2H SMC

    ハーフユニオン KFG2H

    SMC(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • エルボユニオン KFG2L SMC

    エルボユニオン KFG2L

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series SMC

    ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
    用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応